RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Bande adhésive pour surface vitrée

Bande adhésive pour surface vitrée Pour la prévention et la sécurité sur des surfaces vitrées en bordure de cheminement.

Bande auto-adhésive :
- adhésion permanente sur support vitré par lissage avec raclette après nettoyage.
Polychlorure de vinyle teinté dans la masse sur les 2 faces :
- permet le repérage des surfaces vitrées et leur mise en contraste en intérieur comme en extérieur,
- contraste visuel minimum de 70 %.
Epaisseur de 80 microns :
- forte résistance au déchirement.
Certification DIN 4102-BI :
- résistance au feu.
Dimensions : 5 cm x 10 m :
- selon normes en vigueur.

Rappel de la loi Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 : "Les bandeaux de sécurité contrastés sont posés sur les portes vitrées à l'horizontale d'une largeur de 5 cm, situées entre 0,90 m et 1,10 m et une deuxième bande entre 1,50 et 1,60 m du sol".

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Coloris : Blanc RAL 9003

Art N° 0992 495 100
Condit. : 1
Coloris : Bleu RAL 5005

Art N° 0992 495 101
Condit. : 1
Coloris : Jaune RAL 1018

Art N° 0992 495 102