RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Clou podotactile

Clou podotactile Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non voyants ou mal voyants d'un danger ou obstacle.

En acier ou en acier Inox 304 (18 % de chrome + 8 % de nickel) :
- deux finitions (noir vieilli ou naturel) pour un contraste visuel sur revêtements clairs ou plus foncés.
Traitement anticorrosion.
Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :
- permet le repérage et la détection à la canne et au pied.
Tige de fixation de 16 à 18 mm de longueur :
- mise en oeuvre sur tout type de sol en intérieur ou extérieur par scellement chimique.

Conforme à la norme NF P 98-351.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Finition : Inox naturel
Matière : Acier Inox 304
Condit. : 500
Application : Int. / Ext.

Art N° 0902 500 020
Finition : Noir vieilli
Matière : Acier
Condit. : 500
Application : Int. / Ext.

Art N° 0902 500 021