RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Adhésif pour contremarche intérieur

Adhésif pour contremarche intérieur Mise en contraste des contremarches.

Elastomère de polyuréthane :
- très bonne tenue aux UV, agents chimiques naturels, aux huiles, graisses hydrocarbures, à l'eau salée,
- excellente résistance à l'abrasion et aux chocs,
- résiste aux températures de -30°C à +80°C.
Souplesse / déformation :
- allongement = 40 % avant rupture.

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "La première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche".

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Numéro : 1
Condit. : 1
Coloris : Ardoise
Largeur mm : 100
Longueur ml : 10

Art N° 0902 500 070
Numéro : 2
Condit. : 1
Coloris : Gris Express
Largeur mm : 100
Longueur ml : 10

Art N° 0902 500 071
Numéro : 3
Condit. : 1
Coloris : Jaune RAL 1028
Largeur mm : 100
Longueur ml : 10

Art N° 0902 500 072