RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Adhésif antidérapant pour profilés nez de marche intérieur

Adhésif antidérapant pour profilés nez de marche intérieur Pour la prévention et la sécurité dans les escaliers.

Elastomère de polyuréthane :
- souplesse et déformation = 40 % avant rupture,
- épaisseur de 2,1 mm,
- tenue à la température de -30°C à +80°C,
- très bonne résistance aux UV.
Poudrette souple de 800 microns non abrasive :
- très bonne tenue aux agents chimiques naturels, aux huiles, graisses, hydrocarbures, à l'eau salée,
- excellente résistance à l'abrasion et aux chocs.
Facilité d'entretien :
- par lavage à l'eau et aux détergents classiques de façon régulière.

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité pour les personnes déficientes visuelles. Les nez de marche doivent être constratés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche".

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Coloris : Jaune
Dimensions : : 25 mm x 10 m
Application : Nez de marche P38 - I

Art N° 0894 300 251
Condit. : 1
Coloris : Noir
Dimensions : : 25 mm x 10 m
Application : Nez de marche P38 - I

Art N° 0894 300 250
Condit. : 1
Coloris : Jaune
Dimensions : : 40 mm x 10 m
Application : Nez de marche C52 - I

Art N° 0894 300 401
Condit. : 1
Coloris : Noir
Dimensions : : 40 mm x 10 m
Application : Nez de marche C52 - I

Art N° 0894 300 400