RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Bande d'éveil de vigilance

Bande d'éveil de vigilance Bande d'éveil de vigilance (BEV) destinée à avertir les non voyants ou mal-voyants d'un danger ou obstacle.

En polyuréthane :
- forte résistance à la déchirure.

En aluminium larmé :
- la remise en circulation de a zone peut être effectuée immédiatement après la pose,
- prépercée en 9 trous de Ø 5 mm.

En inox structuré :
- la remise en circulation de la zone peut être effectuée immédiatement après la pose,
- prépercée en 7 trous de Ø 5 mm.

Conforme à la norme NF P 98-351.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

14 références dans la famille de produit
Matière : Aluminium larmé
Condit. : 1
Coloris : Alu naturel
Type : A visser
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 600 x 412

Art N° 0902 500 031
Matière : Inox 316 structuré
Condit. : 1
Coloris : Inox naturel
Type : A visser
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 600 x 412

Art N° 0902 500 030
Matière : Polyuréthane
Condit. : 6
Coloris : Noir
Type : Auto-adhésive
Application : Intérieur
Dim. mm : 825 x 420

Art N° 0902 500 040
Matière : Polyuréthane
Condit. : 6
Coloris : Blanc
Type : Auto-adhésive
Application : Intérieur
Dim. mm : 825 x 420

Art N° 0902 500 041
Matière : Polyuréthane
Condit. : 6
Coloris : Noir
Type : A coller
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 825 x 420

Art N° 0902 500 042
Matière : Polyuréthane
Condit. : 6
Coloris : Blanc
Type : A coller
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 825 x 420

Art N° 0902 500 043
Matière : Polyuréthane
Condit. : 6
Coloris : Safran
Type : Auto-adhésive
Application : Intérieur
Dim. mm : 825 x 420

Art N° 0902 500 044
Matière : Polyuréthane
Condit. : 6
Coloris : Safran
Type : A coller
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 825 x 420

Art N° 0902 500 045
Matière : Polyuréthane
Condit. : 10
Coloris : Noir
Type : Auto-adhésive
Application : Intérieur
Dim. mm : 450 x 420

Art N° 0902 500 090
Matière : Polyuréthane
Condit. : 10
Coloris : Blanc
Type : Auto-adhésive
Application : Intérieur
Dim. mm : 450 x 420

Art N° 0902 500 091
Matière : Polyuréthane
Condit. : 10
Coloris : Safran
Type : Auto-adhésive
Application : Intérieur
Dim. mm : 450 x 420

Art N° 0902 500 092
Matière : Polyuréthane
Condit. : 10
Coloris : Noir
Type : A coller
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 450 x 420

Art N° 0902 500 093
Matière : Polyuréthane
Condit. : 10
Coloris : Blanc
Type : A coller
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 450 x 420

Art N° 0902 500 094
Matière : Polyuréthane
Condit. : 10
Coloris : Safran
Type : A coller
Application : Ext. / Int.
Dim. mm : 450 x 420

Art N° 0902 500 095