RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Bande armée P+

Bande armée P+ Bande armée perforée et feuillard acier traité anti-corrosion.

Encollage à chaud des feuillards :
- meilleure tenue,
- rectitude de la bande.
Papier perforé :
- excellente évacuation des éventuelles bulles d'air.
Epaisseur minimum du feuillard de 0,28 mm :
- conformité au DTU.
Feuillards en acier traité alu-zingué :
- excellente résistance à la corrosion (tenue > 480 h au brouillard salin),
- réduit fortement les risques de corrosion.

Certifié CE Conforme au DTU 25.41

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1/10
Larg. mm : 51
Long. m : 30

Art N° 1894 40 030