RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Bande à joint

Bande à joint Bande pour le jointoiement des plaques de plâtre.

Traitement wet strength (anti-humidité) : meilleure résistance à la rupture en milieu humide.
Façonnage:
Défibrage de la bande sur les deux faces.
Rainurage central.
Amincicement des bords.
Charge de rupture: 13,9 kg.
Microperforation par étincelage électrique.
Le défibrage (ponçage) sur les deux faces de la bande assure une meilleure adhérence avec l'enduit.
Les tests d'adhérence réalisés prouvent que la bande Wurth est d'une qualité irréprochable ( en tirant sur la bande, une partie reste collée sur l'enduit tandis que l'autre partie se délamine).
La qualité du pli a été réalisée pour permettre à la bande de rester rigide et facile à plier en milieu humide.

Conforme à la norme NF EN 13963 : - Stabilité dimensionnelle. - Résistance à la rupture. Marquage CE des rouleaux. Contrat d'assurance décennal des bandes : SMA BTP n° 161:338.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 10
Larg. mm : 51
Long. m : 150

Art N° 1894 42 150