RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Panneaux de signalisation

Panneaux de signalisation Panneaux de signalisation interne ou externe des locaux.

Signalisation de type :
- interdiction (Rouge).
- obligation (Bleu).
- danger (Jaune).

Conformes aux normes européennes pour la signalisation de sécurité et la santé sur les lieux de travail (directive 92/58 du 24 juin 1992).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

11 références dans la famille de produit
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Interdiction : Interdiction d'accès
Dim. mm : Ø 300 mm

Art N° 0899 605 661
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Interdiction : Ne rien stocker ici
Dim. mm : Ø 300 mm

Art N° 0899 605 662
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Interdiction : Défense de fumer
Dim. mm : Ø 300 mm

Art N° 0899 605 663
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Interdiction : Interdit de stationner
Dim. mm : Ø 300 mm

Art N° 0899 605 665
Matière : Adhésif souple
Condit. : 1
Type : Danger : Danger électrique
Dim. mm : Triangle 100 mm

Art N° 0899 605 670
Matière : Adhésif souple
Condit. : 1
Type : Danger : Danger de cisaillement
Dim. mm : Triangle 100 mm

Art N° 0899 605 672
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Obligation : Port de lunettes obligatoire
Dim. mm : Ø 300 mm

Art N° 0899 605 690
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Obligation : Port de protection auditive
Dim. mm : Ø 300 mm

Art N° 0899 605 692
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Obligation : Port de gants obligatoire
Dim. mm : Ø 300 mm

Art N° 0899 605 694
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Obligation : Emplacement fumeurs "officiel"
Dim. mm : 275 x 190

Art N° 0899 605 720
Matière : Polystyrène rigide
Condit. : 1
Type : Obligation : Interdiction de fumer "officiel"
Dim. mm : 275 x 190

Art N° 0899 605 721