RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gyrophares gamme basique

Gyrophares gamme basique Bi voltage, fonctionne en 12V et 24V.

Homologués e2 règlement R65.
Cabochon incassable.
Entraînement par vis sans fin.
Livrés sans lampes

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Type : Gyrophare à fixation rigide sur tige
Photo n° : 2
Dimension Ø x hauteur mm : 129 x 165

Art N° 0812 42 016
Condit. : 1
Type : Gyrophare à fixation flexible sur tige
Photo n° : 3
Dimension Ø x hauteur mm : 129 x 217

Art N° 0812 42 017
Condit. : 1
Type : Gyrophare à fixation magnétique et ventouses
Photo n° : 1
Dimension Ø x hauteur mm : 129 x 169,5

Art N° 0812 42 026