RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gyroflash à éclat bleu

Gyroflash à éclat bleu fixation magnétique, sur tube ou mécanique.

Multitension : de 10 à 30V.
Antiparasité.
Lampe au xénon testée 3 000 heures.
Eclat longue portée, même en cas de fortes intempéries (brouillard, neige, ...).
Pas de pièce mécanique en mouvement.
Consommation : 10 Watts.
Globe en polycarbonate incassable.
Durée de vie élevée.
Résistance aux vibrations et aux chocs.
Fonctionnement possible moteur éteint, sans risque de décharger la batterie.

Homologué CE, UTAC. Conforme à l'arrêté 65ROO du ministère des transports.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Type : Gyroflash bleu fixation mécanique à plat (3 points)
Photo n° : 1

Art N° 1812 42 03
Condit. : 1
Type : Gyroflash bleu fixation sur tube par hampe à visser ou à souder
Photo n° : 2

Art N° 1812 42 04
Condit. : 1
Type : Gyroflash bleu fixation magnétique et ventouses
Photo n° : 3

Art N° 1812 42 05
Condit. : 1
Type : Gyroflash bleu fixation mécanique à plat (3 points)
Photo n° : 1

Art N° 0812 42 034
Condit. : 1
Type : Gyroflash bleu fixation sur tube par hampe à visser ou à souder
Photo n° : 2

Art N° 0812 42 036
Condit. : 1
Type : Gyroflash bleu fixation magnétique et ventouses
Photo n° : 3

Art N° 0812 42 035