RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Antichute coulissant sur corde

Antichute coulissant sur corde Le système antichute universel, simple et polyvalent.

Constitué d'un antichute mobile avec mousqueton et d'un cordage antichute toronné avec mousqueton.
Corde avec système coulissant :
- arrête rapidement la chute donc efficace même pour les travaux de petite hauteur.
Système d'antichute universel
Déplacements verticaux et horizontaux :
- ce système offre une grande liberté de mouvement.

Conforme aux normes : EN 353-1 (Antichutes mobiles incluant un support d'assurage flexible) EN 353-2 (Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide)

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 1
diam mm : 12
Long. m : 10

Art N° 0899 032 906
Condit. : 1
diam mm : 12
Long. m : 20

Art N° 0899 032 924