RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunettes de protection SIRIUS

Lunettes de protection SIRIUS Nouvelle génération de lunettes de protection pour un confort optimal.

Verre en polycarbonate :
- écran panoramique.
- résistance élevée aux chocs.
- revêtement unique : verres traités à l'extérieur anti-rayures, à l'intérieur anti-buée.

Protection optimale :
- protection supérieure (arcade sourcillière), inférieure et latérale.
- protecteurs frontaux en forme de Z pour une absorbtion des chocs et une aération parfaite.
- protection UV 100% jusqu'à 400nm.

Confort incomparable :
- branches circulaires, extra plates, pivotantes vers l'intérieur, assurant un maintient optimal sans aucun point de préssion ni d'irritations.
- branches réglables en hauteur.
- changement des verres simple et rapide.
- poids 32g.

Ecran panoramique offrant un large champ de vision.
Anti-buée.
Anri-rayures.
Protection UV 100% jusqu'à 400nm (nanomètre).

Conforme aux normes : EN 166 EN 170 EN 172

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Couleur : verres incolores

Art N° 0899 102 200
Condit. : 1
Couleur : verres jaunes

Art N° 0899 102 201
Condit. : 1
Couleur : verres teintés

Art N° 0899 102 202