RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunette à branches CEPHEUS

Lunette à branches CEPHEUS Vision panoramique à 180°.

Branches inspirées des modèles sportifs sans aucun point de pression.
Oculaire monobloc panoramique en polycarbonate ultra résistant aux chocs.
Traitement des oculaires NCH (antirayures + technologie Nano).
Large champ de vision, sans monture.
Protection UV : 100% jusqu'à 400 nm.
Poids : 28 g.

EN 166/170/172 UV 2C-1.2 Incolore UV 2C-1.2 Jaune UV 5-2.5 Teinté

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 250
Condit. : 1
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 251
Condit. : 1
Norme : : EN 166 et EN 172 UV 5-2.5

Art N° 0899 102 252