RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Mallette de 1er secours

Mallette de 1er secours Mallette de 1er secours entièrement équipée.

Contient une gamme complète de produits indispensables pour les premiers soins d'urgence.
Pour 10 personnes.
Mallette anti-chocs en PVC blanc.
Elle est dotée :
- de compartiments de fermetures anti-poussières.
- d'un support mural amovible plastique (4 trous d'accrochage).
- d'une poignée de transport.
- d'une fiche récapitulant son contenu.
Dimensions : 280 x 200 x 115 mm.
Poids : 1,8 kg.
Permet d'assurer les premiers soins en cas de blessures ou d'accidents.

Conforme à la directive européenne 93/42/CEE.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Mallette de 1er secours
Condit. : 1

Art N° 0899 110 1