RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Masques respiratoires FFP 1

Masques respiratoires FFP 1 Masques respiratoires à coque, protégeant des poussières fines et grossières.

Protège efficacement contre :
- les poussières fines et grossières gênantes mais non contre les particules de substances nocives, ni contre les gaz ou les vapeurs (ne protège contre les poussières fines à teneur en quartz que si leur concentration dans l'air respiré est inférieure à la concentration maximale à l'emplacement de travail).
- les particules solides de matières inertes jusqu'à 4,5 x VME*.
Matière filtrante triple couche, comprenant un filtre électrostatique extrêmement efficace.
Difficilement inflammable.
2 élastiques universels.
Pince-nez adaptable.
A usage unique.

Matière du masque respectant la respiration cutanée.
Forme du masque s'adaptant aux contours du visage.
Aucune gêne pour les utilisateurs porteurs de lunettes.
Garantit une bonne hygiène, une respiration aisée.

Conforme à la norme EN 149 : 2001.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 20
Type : sans valve d'expiration
Poids g : 7

Art N° 0899 110
Condit. : 20
Type : avec valve d'expiration
Poids g : 13

Art N° 0899 111