RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Masque respiratoire FFP2

Masque respiratoire FFP2 Masques respiratoires à coque, protégeant des particules solides d'aérosols non toxiques et de faible à moyenne toxicité.

Protège contre :
- les particules solides d'aérosols non toxiques et de faible à moyenne toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu'à 12x VME*.
- celles identifiées comme présentant une teneur en Xn ou en Xi, en conjonction avec R20, R22, R37, R42, S22, S23, S38 ou S42.

Difficilement inflammable.
2 élastiques universels.
Pince-nez adaptable.
A usage unique.

*VME : valeur moyenne d'exposition.

Conforme à la norme EN 149 : 2001

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 20
Type : sans valve d'expiration
Poids g : 8

Art N° 0899 120