RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gants Dexter

Gants Dexter Gants de catégorie 2, protégeant des risques courants.

Polyamide blanc enduit de polyuréthane blanc sur la paume et le bout des doigts.
Sans silicone.
Poignet tricoté élastique.
Antidérapant.
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
Evacuation de la transpiration asssurée par la structure cellulaire du polyuréthane.
Lavable à 40°C.
Dextérité exceptionnelle.
Haute flexibilité qui permet un parfait ajustement à la main de l'utilisateur.

Conforme aux normes EN 420 (exigences générales) et EN 388 (risques mécaniques).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Taille : 7
Condit. paires : 5

Art N° 0899 400 607
Taille : 8
Condit. paires : 5

Art N° 0899 400 608
Taille : 9
Condit. paires : 5

Art N° 0899 400 609
Taille : 10
Condit. paires : 5

Art N° 0899 400 610