RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gants Würth Grip

Gants Würth Grip Gants de catégorie 2, protégeant des risques courants.

Enduction mousse PVC noire microporeuse.
Support coton polyamide gris tricoté fin.
Poignet lastex, fermeture par bande velcro pour une sécurité optimale.
Excellente qualité d'absorption des vibrations lors de travaux avec des machines.
Antidérapant.
Excellente résistance à l'abrasion.
Pas d'enduction sur le dos de la main, ce qui permet de laisser la peau respirer.
Haute flexibilité qui permet un parfait ajustement à la main de l'utilisateur.
Lavable à 40°C.
Bonne résistance du revêtement par rapport à beaucoup de matières grasses ou d'huiles.

Conforme aux normes EN 420 (exigences générales) et EN 388 (risques mécaniques).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Taille : 7
Condit. paires : 6

Art N° 0899 400 651
Taille : 8
Condit. paires : 6

Art N° 0899 400 652
Taille : 9
Condit. paires : 6

Art N° 0899 400 653
Taille : 10
Condit. paires : 6

Art N° 0899 400 654
Taille : 11
Condit. paires : 6

Art N° 0899 400 655