RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gant Fitgrip

Gant Fitgrip Gants de catégorie 2, protégeant des risques courants.

Combinaison de filament de polyamide à l'extérieur du gant pour la résistance et de coton non traité à l'intérieur du gant pour un confort optimal.
Picots de revêtements fins en vinyle pour une excellente préhension et une résistance accrue à l'abrasion.
Haute flexibilité et très bonne dextérité.
Excellente résistance à la déchirure.
Lavable à 40°C.

Conforme aux normes EN 420 (exigences générales) et EN 388 (risques mécaniques).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Taille : 7
Condit. paires : 12

Art N° 0899 404 107
Taille : 8
Condit. paires : 12

Art N° 0899 404 108
Taille : 9
Condit. paires : 12

Art N° 0899 404 109
Taille : 10
Condit. paires : 12

Art N° 0899 404 110