RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunettes de sécurité et de soleil

Lunettes de sécurité et de soleil Lunettes de sécurité protégeant 100% des rayons UV, anti-rayures et impacts, et résistantes à de fortes chaleurs.

Monture en nylon haute densité ultra résistante aux impacts, aux torsions et à la chaleur.
Système maxi-impact pour une sécurité maximale.
Plaquettes de nez souples.
Système de ventilation sur pont nasal / branches.
Branches torsadées pour un maintien parfait.
Résistance à la chaleur : 140°C.
Poids : 27g.
Oculaire en polycarbonate traité anti-rayures.
Revêtement miroité triple couche : miroitage haute qualité, protection UV totale et extrême résistance aux rayures.
Qualité optique classe 1 (aucune déformation).
Filtration UV 100%.
Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5/+55°C).
Protection UV 100%.
Anti-rayures.
Forte résistance à la chaleur et aux impacts.

Conforme aux normes : EN 166 EN 172. Conforme à la Directive européenne 89/686/CEE

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Teinte de l'oculaire : I/O miroité

Art N° 0984 507 3