RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Masque partiel HM 173

Masque partiel HM 173 Masque partiel de protection contre les poussières, gaz et vapeurs.

Jupe en élastomère thermoplastique :
- durée de vie élevée.
- confort optimal grâce à sa souplesse.

Bords du joint facial arrondis :
- épouse parfaitement les formes du visage de l'utilisateur et assure une parfatie stabilité.
- étanchéité et souplesse optimales.

Harnais stables 4 points avec sangle monobloc :
- limite la pression en la répartissant sur le visage et améliore le confort.
- réglage simple et rapide.

Système de fixation des filtres à cliquet :
- mise en place des cartouches, sécurisée par un click audible pour plus de sécurité.

Adapté aux utilisateurs portant des lunettes de vue ou de protection.
Avec double filtre conformément à la norme EN 141.

Filtres vendus séparément.

Poids : 150 g

Conforme à la norme EN 141.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Masque partiel HM 173
Condit. : 1

Art N° 1899 173