RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Extincteur poudre ABC 1 kilo

Extincteur poudre ABC 1 kilo Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur des feux mixtes.

Extincteur à poudre polyvalente ABC pour action sur feux mixtes.
Encombrement et poids réduits.
Pression permanente pour un minimum d'entretien.
Efficace sur les feux de bois, carton, hydrocarbures et gaz.
Réservoir en aluminium monobloc.
Manomètre de contrôle visuel avec prise de pression.
Robinetterie entièrement en laiton pour plus de solidité.
Poignée de portage ergonomique.
Dispositif de sécurité plombé.
Livré avec support métallique (Ø vis de fixation : 5 mm).
Peinture anticorrosion, rouge incendie.
Ne craint pas le gel.
Portée utile des extincteurs à poudre : 3 à 4 mètres.
Non toxique.
Neutre.
Grand pouvoir de pénétration des flammes.

Conforme aux normes NF EN3. Conforme à la directive des équipements sous pression 97/23/CE.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Extincteur poudre ABC 1 kg
Condit. : 1

Art N° 1899 18 1