RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Extincteur poudre ABC 2 kilos

Extincteur poudre ABC 2 kilos Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur des feux mixtes.

Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur feux mixtes.
Encombrement et poids réduits.
Pression permanente pour un minimum d'entretien.
Efficace sur les feux de bois, carton, hydrocarbures et gaz.
Réservoir en acier de haute qualité.
Manomètre de contrôle visuel avec prise de pression.
Robinetterie entièrement en laiton, pour plus de solidité.
Dispositif de sécurité plombé.
Protection extérieure, par deux couches de revêtement thermodurcissable.
Livré avec support plastique (Ø vis de fixation : 6 mm).
Ne craint pas le gel.
Portée utile des extincteurs à poudre : 4 mètres.
Non toxique.
Neutre.
Grand pouvoir de pénétration des flammes.

Conforme aux normes NF - EN 3 Conforme à la directive des équipements sous pression 97/23/CE Conforme à la directive européenne des équipements marins 96/98/CE

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Extincteur poudre ABC 2 kg
Condit. : 1

Art N° 1899 18 2