Extincteur poudre ABC 6 kilos Extincteur à poudre polyvalente ABC pour une action sur des feux mixtes.
Convient sur les feux de solides, liquides et de gaz.
Réservoir en acier de haute qualité.
Protection extérieure par deux couches de revêtement thermodurcissable pour une meilleure protection anticorrosion.
Poignée métallique protégée par un revêtement anticorrosion.
Goupille de sécurité et scellée évitant tout déclenchement intempestif.
Tube de détassement avec membrane anti-retour.
Composé d'un tuyau et d'une soufflette avec prise en main ergonomique et d'une longueur de 810 mm.
Livré sans support.
Ne craint pas le gel.
Portée utile des extincteurs à poudre : 4 mètres.
Non toxique.
Neutre.
Grand pouvoir de pénétration des flammes.
Conforme aux normes NF - EN 3
Conforme à la directive des équipements sous pression 97/23/CE
Conforme à la directive européenne Equipements Marins 96 / 98 / CE
Consulter la fiche produit :
Prévisualiser
Télécharger