RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Broche pour étrier à âme intérieure

Broche pour étrier à âme intérieure Elément indispensable à la fixation des étriers.

En acier zingué.
2 broches prévues par étrier.
La longueur de la broche doit être égale à la largeur de l'élément porté.
Perçage du bois au diamètre de la broche.
Les chanfreins facilitent l'insertion des broches dans le bois.
Pour un assemblage discret hautement résistant.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 100
Largeur de l'élément porté en mm : 100
Longueur de la broche mm : 100
Dimensions de la broche Diamètre (A) mm : 12

Art N° 0681 012 100
Condit. : 100
Largeur de l'élément porté en mm : 120
Longueur de la broche mm : 120
Dimensions de la broche Diamètre (A) mm : 12

Art N° 0681 012 120
Condit. : 100
Largeur de l'élément porté en mm : 140
Longueur de la broche mm : 140
Dimensions de la broche Diamètre (A) mm : 12

Art N° 0681 012 140