RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Plaque perforée

Plaque perforée

Epaisseur 2 mm.
Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois.
Fiches techniques disponibles sur la base qualité et sur l'espace pro.

Acier galvanisé DX51+Z275 conforme à la norme EN 10326.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Charge admissible maxi kN : 5
Condit. : 50
Larg. mm : 60
Poids du carton kg : 7.7
Long. mm : 160
Nombre de pointes* : 7

Art N° 0681 060 161
Charge admissible maxi kN : 7.15
Condit. : 50
Larg. mm : 60
Poids du carton kg : 9.6
Long. mm : 200
Nombre de pointes* : 10

Art N° 0681 060 200
Charge admissible maxi kN : 10
Condit. : 25
Larg. mm : 80
Poids du carton kg : 6.4
Long. mm : 200
Nombre de pointes* : 14

Art N° 0681 080 200
Charge admissible maxi kN : 2.1
Condit. : 100
Larg. mm : 40
Poids du carton kg : 7.7
Long. mm : 120
Nombre de pointes* : 3

Art N° 0681 040 120
Charge admissible maxi kN : 12
Condit. : 25
Larg. mm : 80
Poids du carton kg : 7.7
Long. mm : 240
Nombre de pointes* : 17

Art N° 0681 080 240
Charge admissible maxi kN : 23.5
Condit. : 25
Larg. mm : 120
Poids du carton kg : 14.4
Long. mm : 300
Nombre de pointes* : 33

Art N° 0681 120 300