RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre d'assemblage mixte renforcée

Equerre d'assemblage mixte renforcée Idéal pour la réalisation d'assemblages renforcés

Renfort au niveau de l'angle.
Epaisseur 2,5 ou 3 mm (selon dimension).
Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois.
Perçage Ø 11 mm ou Ø 13 mm pour fixation sur béton ou maçonnerie.
Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats).

Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10326. Agréments Techniques Européens : ETA - 09/0355 et ETA - 08/0183.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Nombre de trous Ø 13 mm : 2
Condit. : 50
Longueur des ailes mm : 90/90
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 11.6
Ep. mm : 2.5
Nombre de trous Ø 5 mm : 20
Nombre de trous Ø 11 mm : __NA__

Art N° 0681 090 965
Nombre de trous Ø 13 mm : 4
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 105/105
Larg. mm : 90
Poids du carton kg : 9.5
Ep. mm : 3
Nombre de trous Ø 5 mm : 24
Nombre de trous Ø 11 mm : __NA__

Art N° 0681 100 990
Condit. : 50
Longueur des ailes mm : 50/90
Larg. mm : 50
Poids du carton kg : 8.4
Ep. mm : 3
Nombre de trous Ø 5 mm : 15
Nombre de trous Ø 11 mm : 3
Nombre de trous Ø 13 mm : __NA__

Art N° 0681 048 48
Condit. : 50
Longueur des ailes mm : 70/70
Larg. mm : 55
Poids du carton kg : 7.4
Ep. mm : 2.5
Nombre de trous Ø 5 mm : 12
Nombre de trous Ø 11 mm : 2
Nombre de trous Ø 13 mm : __NA__

Art N° 5390 201 070
Nombre de trous Ø 13 mm : 2
Condit. : 50
Longueur des ailes mm : 90/90
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 11.6
Ep. mm : 2.5
Nombre de trous Ø 5 mm : 20
Nombre de trous Ø 11 mm : __NA__

Art N° 5390 201 090
Nombre de trous Ø 13 mm : 4
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 105/105
Larg. mm : 90
Poids du carton kg : 9.5
Ep. mm : 3
Nombre de trous Ø 5 mm : 24
Nombre de trous Ø 11 mm : __NA__

Art N° 5390 201 105