RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pattes de solivage

Pattes de solivage

Epaisseur 2 mm.
Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois.
Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats).
Conditionnement par paire (droite et gauche).

Acier galvanisé S250GD+Z275 conforme à la norme EN 10326. Agrément Technique Européen : ETA -08/0186.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. paires : 50
Poids du carton kg : 21
Ep. mm : 2
L mm : 170
Nombre de trous Ø 5 mm : 10 / 10

Art N° 0681 170 000
Condit. paires : 25
Poids du carton kg : 14.6
Ep. mm : 2
L mm : 210
Nombre de trous Ø 5 mm : 14 / 14

Art N° 0681 210 000