RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pied de poteau réglable 100-170

Pied de poteau réglable 100-170 Permet de régler la hauteur d'un poteau de 100 à 170 mm, de rectifier les inégalités de niveau, de rattraper le travail du bois dans le temps.

En acier traité.
Revêtement zingué.
Support poteau constitué de 3 éléments :

1) D'une platine supérieure :
Plaque acier : 90 x 90 x 6 mm.
Tige filetée M20.
Système de fixation : 4 perçages Ø 11,5 mm, entraxe 55 mm.

2) D'une platine inférieure :
Plaque acier : 90 x 160 x 6 mm.
Tige filetée M20.
Système de fixation : 4 perçages Ø 11,5 mm, entraxe 55 et 125 mm.

3) D'un élément central :
1 tube en acier avec filetage intérieur et encoche de serrage.
Dimensions : Ø 30 mm, long. 90 mm.

Une fois le poteau mis en place, le réglage du pied se fait à l'aide d'une clé de 30.
Pied de poteau réversible.
Evite le pourrissement du bois.
Installation simple et rapide.

Conforme à la norme NF P 21.701. Agrément Technique Européen ETA-14/0179. Rapport d'essai du C.T.B.A : N°F-R/68/03/147/157/190 du 04/12/2003.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Pied de poteau réglable
Condit. : 1

Art N° 0681 490 150