RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pieds de poteau fixe

Pieds de poteau fixe Pour poteaux de 200 x 200 mm maximum. Spécial charge lourde.

Matière acier S 235 JR.
Epaisseur 5 mm.
Charge verticale admissible : 4 tonnes.
Hauteur totale 110 mm.
Evite le pourrissement des poteaux en bois.
Installation simple et rapide.
Réversible.
Classes de service 1, 2 et 3 (selon Eurocode 5).
Réaction au feu : A1.

Agrément Technique Européen ETA-13/0026.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Pieds de poteau fixe
Condit. : 10

Art N° 0681 550 150