RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre d'assemblage perforée

Equerre d'assemblage perforée

Epaisseur 2,5 mm.
Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois.
Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats).

Acier galvanisé S250GD+Z275 conforme à la norme EN 10326. Agrément Technique Européen : ETA - 09/0355.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Condit. : 100
Longueur des ailes mm : 60/60
Larg. mm : 40
Poids du carton kg : 9.6
Ep. mm : 2.5
Nombre de trous Ø 5 mm : 9

Art N° 0681 664 250
Condit. : 50
Longueur des ailes mm : 80/80
Larg. mm : 60
Poids du carton kg : 8.4
Ep. mm : 2.5
Nombre de trous Ø 5 mm : 20

Art N° 0681 886 250
Condit. : 50
Longueur des ailes mm : 80/80
Larg. mm : 80
Poids du carton kg : 12.8
Ep. mm : 2.5
Nombre de trous Ø 5 mm : 28

Art N° 0681 888 250
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 100/100
Larg. mm : 80
Poids du carton kg : 8
Ep. mm : 2.5
Nombre de trous Ø 5 mm : 35

Art N° 0681 890 250