RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Sabot à ailes extérieures

Sabot à ailes extérieures Pour l'assemblage de poutre secondaire sur poutre principale.

Acier galvanisé S 250 GD + Z 275 ou DX 51 D + Z 275.
Epaisseur 2 mm.
Perçage mixte pour fixation sur bois et sur béton.
Agréments Techniques Européens et fiches techniques disponibles sur la base qualité et sur l'espace pro.
Résistance au feu : Euro classe A1

Eurocode 5 et Eurocode 2. Agréments Techniques Européens ETA-09/0021 et ETA-14/0179.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

22 références dans la famille de produit
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 2 (Ø 11 mm)
Condit. : 25
Type : 240
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 6
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 10
Dim. L x h mm : 70 x 85

Art N° 0681 270 065
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 2 (Ø 11 mm)
Condit. : 25
Type : 240
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 10
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 6
Dim. L x h mm : 76 x 82

Art N° 0681 276 087
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)
Condit. : 25
Type : 380
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 24
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Dim. L x h mm : 76 x 152

Art N° 0681 276 152
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)
Condit. : 40
Type : 320
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 16
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 10
Dim. L x h mm : 80 x 120

Art N° 0681 380 120
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)
Condit. : 25
Type : 360
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 22
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Dim. L x h mm : 80 x 140

Art N° 0681 380 140
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 6 (Ø 11 mm)
Condit. : 25
Type : 440
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 26
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 14
Dim. L x h mm : 80 x 180

Art N° 0681 380 181
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)
Condit. : 25
Type : 380
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 24
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Dim. L x h mm : 100 x 140

Art N° 0681 300 140
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 6 (Ø 11 mm)
Condit. : 20
Type : 500
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 30
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 16
Dim. L x h mm : 100 x 200

Art N° 0681 300 201
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)
Condit. : 25
Type : 440
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 26
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 14
Dim. L x h mm : 120 x 160

Art N° 0681 320 160
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 6 (Ø 11 mm)
Condit. : 20
Type : 500
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 30
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 16
Dim. L x h mm : 120 x 190

Art N° 0681 320 190
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 6 (Ø 11 mm)
Condit. : 20
Type : 500
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 30
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 16
Dim. L x h mm : 140 x 180

Art N° 0681 340 180
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)*
Condit. : 50
Type : 250
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 12
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 6
Dim. L x h mm : 40 x 105

Art N° 0681 250 105
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)*
Condit. : 50
Type : 250
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 12
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 6
Dim. L x h mm : 32 x 109

Art N° 0681 250 109
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)*
Condit. : 50
Type : 250
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 12
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 6
Dim. L x h mm : 38 x 106

Art N° 0681 250 106
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 13 mm)*
Condit. : 50
Type : 335
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 16
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Dim. L x h mm : 46 x 144,5

Art N° 0681 335 144
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 13 mm)*
Condit. : 50
Type : 335
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 16
Dim. L x h mm : 63 x 136

Art N° 0681 335 136
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 13 mm)*
Condit. : 50
Type : 380
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 20
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 14
Dim. L x h mm : 75 x 152,5

Art N° 0681 380 152
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 11 mm)*
Condit. : 50
Type : 250
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 6
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 12
Dim. L x h mm : 46 x 102

Art N° 0681 250 102
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 13 mm)*
Condit. : 50
Type : 300
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 8
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 16
Dim. L x h mm : 50 x 125

Art N° 0681 300 125
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 13 mm)*
Condit. : 50
Type : 380
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 20
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 14
Dim. L x h mm : 46 x 167

Art N° 0681 380 167
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 13 mm)*
Condit. : 50
Type : 380
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 14
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 20
Dim. L x h mm : 63 x 158,5

Art N° 0681 380 158
Nombre de trous sur bois porteur : Fixations acier/béton : 4 (Ø 13 mm)*
Condit. : 50
Type : 380
Nombre de trous pour bois porteur : Fixations bois Ø 5 mm : 20
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 14
Dim. L x h mm : 90 x 145

Art N° 0681 380 145