RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Sabots à ailes intérieures

Sabots à ailes intérieures Pour l'assemblage de poutre secondaire sur poutre principale.

Acier galvanisé S 250 GD + Z 275.
Epaisseur 2 mm.
Perçage pour fixation sur bois.
Agrément Technique Européen et fiche technique disponibles sur la base qualité et sur l'espace pro.
Résistance au feu : Euro classe A1

Eurocode 5. Agrément Technique Européen : ETA -09/0021.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

8 références dans la famille de produit
Condit. : 50
Type : 320
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 10
Poids du carton kg : 20.6
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 10
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 4
Dim. L x h mm : 64 x 128

Art N° 0681 164 138
Condit. : 25
Type : 380
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 14
Poids du carton kg : 11.5
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 4
Dim. L x h mm : 70 x 155

Art N° 0681 170 155
Condit. : 25
Type : 380
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 14
Poids du carton kg : 12.2
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 4
Dim. L x h mm : 76 x 152

Art N° 0681 176 152
Condit. : 40
Type : 320
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 18
Poids du carton kg : 16.4
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 10
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 4
Dim. L x h mm : 80 x 120

Art N° 0681 089 120
Condit. : 25
Type : 440
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 26
Poids du carton kg : 14.1
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 16
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 6
Dim. L x h mm : 80 x 180

Art N° 0681 089 180
Condit. : 25
Type : 380
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 22
Poids du carton kg : 12.2
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 12
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 4
Dim. L x h mm : 100 x 140

Art N° 0681 109 140
Condit. : 20
Type : 500
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 30
Poids du carton kg : 12.8
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 18
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 6
Dim. L x h mm : 100 x 200

Art N° 0681 109 200
Condit. : 20
Type : 500
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 30
Poids du carton kg : 12.9
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 18
Nombre de trous sur bois porteur Ø 13 mm : 6
Dim. L x h mm : 120 x 190

Art N° 0681 110 190