RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Demi-sabots à ailes extérieures

Demi-sabots à ailes extérieures Pour l'assemblage de poutre secondaire sur poutre principale.

Epaisseur 2 mm.
Perçage mixte pour fixation sur bois et béton.

Acier galvanisé S250GD+Z275 conforme à la norme EN 10326. Agrément Technique Européen : ETA -09/0021.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Nombre de trous sur bois porté Ø 11 mm : 2 + 2
Condit. paires : 25
Poids du carton kg : 17.5
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 8 + 8
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 5 + 5
Dim. L x h mm : 30 x 120 (D+G)

Art N° 0681 030 120
Nombre de trous sur bois porté Ø 11 mm : 2 + 2
Condit. paires : 25
Poids du carton kg : 19.5
Nombre de trous sur bois porteur Ø 5 mm : 11 + 11
Nombre de trous sur bois porté Ø 5 mm : 6 + 6
Dim. L x h mm : 30 x 140 (D+G)

Art N° 0681 030 140