RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Etrier à âme intérieure

Etrier à âme intérieure Pour un assemblage discret sur bois ou sur support rigide.

Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10346.
Epaisseur 2 mm.
Perçage mixte pour fixation sur bois et béton (Ø 5 et 13 mm).
Âme de longueur 130 mm (P).

Acier galvanisé S250GD+Z275 conforme à la norme EN 10346. Agrément Technique Européen : ETA-07/0125.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 1/25
Type : 135
Nbre de trous Ø 13 mm : 5
Dim. L x H mm : 70 x 135

Art N° 0681 704 135
Condit. : 1/25
Type : 155
Nbre de trous Ø 13 mm : 6
Dim. L x H mm : 70 x 155

Art N° 0681 704 155
Condit. : 1/25
Type : 185
Nbre de trous Ø 13 mm : 6
Dim. L x H mm : 70 x 185

Art N° 0681 704 185