RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre de fixation renforcée

Equerre de fixation renforcée

Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10326.
Renfort au niveau de l'angle.
Epaisseur 2 ou 2,5 mm (selon dimension).
Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois.
Trou oblong facilitant les réglages pour fixation sur béton ou maçonnerie.
Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats).

Agrément Technique Européen : ETA - 09/0355.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 50
Larg. mm : 30
Poids du carton kg : 2.4
Ep. mm : 2
Haut. : 50
Long. mm : 50
Nombre de trous oblongs : 2
Nombre de trous Ø 5 mm : 8

Art N° 0681 705 050
Condit. : 50
Larg. mm : 30
Poids du carton kg : 2.9
Ep. mm : 2
Haut. : 50
Long. mm : 70
Nombre de trous oblongs : 2
Nombre de trous Ø 5 mm : 10

Art N° 0681 705 070
Condit. : 50
Larg. mm : 30
Poids du carton kg : 3.9
Ep. mm : 2.5
Haut. : 50
Long. mm : 80
Nombre de trous oblongs : 2
Nombre de trous Ø 5 mm : 12

Art N° 0681 705 080