RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Appareil à déboucher les tuyaux

Appareil à déboucher les tuyaux Appareil pour déboucher les tuyaux à la main (avec la manivelle) ou électriquement (avec le 6 pans adaptable sur visseuse et perceuse).

Appareil avec poignée ergonomique.
Utilisation de l'outil avec la manivelle fournie.
Possibilité d'installer rapidement un mandrin de perceuse ou de visseuse sur l'adaptateur 6 pans intégré.
Spirale en acier ressort de Ø 10 mm et de 10 mètres de longueur.
Carter en plastique dur pour une protection certaine contre les chocs et les éclaboussures.
Poignée ergonomique avec application caoutchouc pour un maintien efficace, même à vitesse accélérée en fonctionnement électrique.
Inversion entre utilisation manuelle/électrique très rapide.
Mandrin permettant un serrage rapide et efficace de la spirale à la longueur souhaitée.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Appareil à déboucher les tuyaux Ø 10mm
Condit. : 1

Art N° 1715 900 200