RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Meule pour touret

Meule pour touret Meule de forme plate.

Pour acier de construction :
Meule grise à base de corindon ordinaire. (1)
Vitesse périphérique de 25 à 35 m/s.
Grain moyen 46.
Dureté N.

Pour acier à outil HSS :
Meule blanche à base corindon supérieur. (2)
Vitesse périphérique de 25 à 35 m/s.
Grain moyen à fin 60.
Dureté M.

Pour acier au carbure HM :
meule verte à base de carbure de silicium. (3)
Vitesse périphérique de 15 à 20 m/s.
Grain fin 80.
Dureté K.

Fort pouvoir de coupe pour les aciers rapides.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

13 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Grain : P 46
Alésage mm : 32
Ø mm : 150
Couleur : Grise
Epaisseur mm : 16

Art N° 0679 115 016
Condit. : 1
Grain : P 46
Alésage mm : 32
Ø mm : 150
Couleur : Grise
Epaisseur mm : 20

Art N° 0679 115 020
Condit. : 1
Grain : P 46
Alésage mm : 32
Ø mm : 180
Couleur : Grise
Epaisseur mm : 20

Art N° 0679 118 020
Condit. : 1
Grain : P 46
Alésage mm : 32
Ø mm : 200
Couleur : Grise
Epaisseur mm : 25

Art N° 0679 120 025
Condit. : 1
Grain : P 60
Alésage mm : 32
Ø mm : 150
Couleur : Blanche
Epaisseur mm : 16

Art N° 0679 215 016
Condit. : 1
Grain : P 60
Alésage mm : 32
Ø mm : 150
Couleur : Blanche
Epaisseur mm : 20

Art N° 0679 215 020
Condit. : 1
Grain : P 60
Alésage mm : 32
Ø mm : 180
Couleur : Blanche
Epaisseur mm : 20

Art N° 0679 218 020
Condit. : 1
Grain : P 60
Alésage mm : 32
Ø mm : 200
Couleur : Blanche
Epaisseur mm : 25

Art N° 0679 220 025
Condit. : 1
Grain : P 80
Alésage mm : 32
Ø mm : 150
Couleur : Verte
Epaisseur mm : 16

Art N° 0679 315 016
Condit. : 1
Grain : P 80
Alésage mm : 32
Ø mm : 150
Couleur : Verte
Epaisseur mm : 20

Art N° 0679 315 020
Condit. : 1
Grain : P 80
Alésage mm : 32
Ø mm : 180
Couleur : Verte
Epaisseur mm : 20

Art N° 0679 318 020
Condit. : 1
Grain : P 80
Alésage mm : 32
Ø mm : 200
Couleur : Verte
Epaisseur mm : 25

Art N° 0679 320 025
Condit. : 1
Grain : P 60
Alésage mm : 32
Ø mm : 200
Couleur : Blanche
Epaisseur mm : 20

Art N° 0680 8 200