RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis Zebra Pias pour profilés PVC embout PHILLIPS en acier bichromaté

Vis Zebra Pias pour profilés PVC embout PHILLIPS en acier bichromaté Tête fraisée 90°. Filetage vis à tôle. Empreinte cruciforme Phillips (H2). Pointe autoperceuse Zebra pias.

Réduit les coûts de montage de 50% : percez, taraudez, vissez en une seule opération.
Pas de dérapage.
Diamètre de perçage précis.
Taraudage sans tolérance.
Force d'avance faible.
Assemblage optimal.
Perçage optimal.
Gain de temps.
Pas de préparation particulière.

Forme de tête conforme à la norme DIN 7982.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1000
d = diamètre nominal mm : 3.9
L = longueur totale mm : 25
B = longueur pointe autoperceuse mm : 5

Art N° 0212 039 250