RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Wütop Roll-Plus

Wütop Roll-Plus Closoir ventilé pour tuiles en béton et en terre cuite.

Composé de deux bandes aluminium latérales vernies et reliées par une bande centrale en PVC perforé.
Les bandes latérales sont enduites en sous face d'un cordon de colle butyle (adhérence > 15N/cm).

Adaptable sur tous types de tuiles fortement ou faiblement galbées.
Supprime l'emploi de tuile chatière en partie haute de la toiture.
Plus de scellement des faîtières.
Assure une bonne ventilation haute de la toiture, évitant le pourrissement prématuré des bois de charpente non traités.
Protège des pénétrations éventuelles de feuilles, etc.
Mise en ouvre simple et rapide.
Stockage facile.

Carton dérouleur - rouleau de 25 m :
- Idéal pour couvrir le faîtage en une seule fois.
- Nécessite moins de zones de recouvrements.
- Offre donc une meilleure étanchéité.
- Moins de pertes à la découpe donc moins de déchets.
- Stockage, manipulation et transport optimisés.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

14 références dans la famille de produit
Largeur bande PVC mm : 170
Condit. : 4 rouleaux de 5 m
Larg. mm : 300
Largeur d'une bande alu mm : 65
Couleur : Rouge brique
Long. m : 20

Art N° 0681 000 051
Largeur bande PVC mm : 170
Condit. : 4 rouleaux de 5 m
Larg. mm : 300
Largeur d'une bande alu mm : 65
Couleur : Brun
Long. m : 20

Art N° 0681 000 052
Largeur bande PVC mm : 170
Condit. : 4 rouleaux de 5 m
Larg. mm : 300
Largeur d'une bande alu mm : 65
Couleur : Noir
Long. m : 20

Art N° 0681 000 053
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 4 rouleaux de 5 m
Larg. mm : 360
Largeur d'une bande alu mm : 80
Couleur : Rouge brique
Long. m : 20

Art N° 0681 000 151
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 4 rouleaux de 5 m
Larg. mm : 360
Largeur d'une bande alu mm : 80
Couleur : Brun
Long. m : 20

Art N° 0681 000 152
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 4 rouleaux de 5 m
Larg. mm : 360
Largeur d'une bande alu mm : 80
Couleur : Noir
Long. m : 20

Art N° 0681 000 153
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 4 rouleaux de 5 m
Larg. mm : 390
Largeur d'une bande alu mm : 95
Couleur : Rouge brique
Long. m : 20

Art N° 0681 000 351
Largeur bande PVC mm : 170
Condit. : 1 rouleau continu
Larg. mm : 300
Largeur d'une bande alu mm : 65
Couleur : Rouge brique
Long. m : 25

Art N° 0681 000 091
Largeur bande PVC mm : 170
Condit. : 1 rouleau continu
Larg. mm : 300
Largeur d'une bande alu mm : 65
Couleur : Brun
Long. m : 25

Art N° 0681 000 092
Largeur bande PVC mm : 170
Condit. : 1 rouleau continu
Larg. mm : 300
Largeur d'une bande alu mm : 65
Couleur : Noir
Long. m : 25

Art N° 0681 000 093
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 1 rouleau continu
Larg. mm : 360
Largeur d'une bande alu mm : 80
Couleur : Rouge brique
Long. m : 25

Art N° 0681 000 094
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 1 rouleau continu
Larg. mm : 360
Largeur d'une bande alu mm : 80
Couleur : Brun
Long. m : 25

Art N° 0681 000 095
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 1 rouleau continu
Larg. mm : 360
Largeur d'une bande alu mm : 80
Couleur : Noir
Long. m : 25

Art N° 0681 000 096
Largeur bande PVC mm : 200
Condit. : 1 rouleau continu
Larg. mm : 390
Largeur d'une bande alu mm : 95
Couleur : Rouge brique
Long. m : 25

Art N° 0681 000 097