Liteaux d'égout ventilés Garantit l'entrée de l'air par le bas de la toiture et la ventilation de toute la surface de la couverture.
Barre de 1 m.
Matière polyéthylène :
- haute résistance,
- traitement anti UV.
Plots de rehausse tous les 75 mm :
- pose facilitée des crochets de gouttière de type universel.
Permet une ventilation basse de la toiture :
- environ 200 cm2/m,
- l'utilisation de tuile chatière en partie basse de la toiture n'est plus nécessaire.
Clipsage des lattes entre elles.
Modèle avec peigne :
- évite la pénétration sous les tuiles des oiseaux, rongeurs etc.,
- s'adapte à tous les galbes de tuiles.
Consulter la fiche produit :
Prévisualiser
Télécharger