RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pitonnerie métrique avec embase refoulée (Piton à oeil, crochets et gonds).

Pitonnerie métrique avec embase refoulée (Piton à oeil, crochets et gonds). Pitonnerie en acier zingué.

Acier zingué.
Filetage métrique.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

11 références dans la famille de produit
Condit. : 100
Type : Gond
d1 mm : 4
h mm : 14
L mm : 46
b mm : 40

Art N° 1276 14 35
Condit. : 100
Type : Gond
d1 mm : 5
h mm : 14
L mm : 68
b mm : 50

Art N° 1276 15 50
Condit. : 100
Type : Gond
d1 mm : 6
h mm : 18
L mm : 58
b mm : 40

Art N° 1276 16 40
Condit. : 100
Type : Crochet
d1 mm : 4
h mm : 11
L mm : 61
b mm : 40

Art N° 1276 24 35
Condit. : 100
Type : Crochet
d1 mm : 5
h mm : 11
L mm : 77
b mm : 50

Art N° 1276 25 50
Condit. : 100
Type : Crochet
d1 mm : 5
h mm : 11
L mm : 87
b mm : 60

Art N° 1276 25 60
Condit. : 100
Type : Crochet
d1 mm : 6
h mm : 14
L mm : 71
b mm : 40

Art N° 1276 26 40
Condit. : 100
Type : Piton à oeil
d1 mm : 4
h mm : 11
L mm : 66
b mm : 40

Art N° 1276 34 35
Condit. : 100
Type : Piton à oeil
d1 mm : 5
h mm : 11
L mm : 77
b mm : 50

Art N° 1276 35 50
Condit. : 100
Type : Piton à oeil
d1 mm : 5
h mm : 11
L mm : 87
b mm : 60

Art N° 1276 35 60
Condit. : 100
Type : Piton à oeil
d1 mm : 6
h mm : 14
L mm : 71
b mm : 40

Art N° 1276 36 40