RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis autoperceuses pour plaque de fibre ciment WFBS type métal

Vis autoperceuses pour plaque de fibre ciment WFBS type métal Pointe autoperceuse pour charpente métallique. Tête hexagonale à embase. Rondelle d'étanchéité.

Perçage des plaques, élargissement de l'orifice et perçage du support en une opération.
Revêtement à induction organique permettant une tenue au brouillard salin 1000 h.
Vis munie d'ailettes qui élargissent le trou de la plaque de fibre ciment au Ø 8 mm.
Eléments d'étanchéités composés :
- d'une rondelle en inox : Ø 22 mm.
- d'une rondelle d'étanchéité en EPDM Ø 25 mm.
Elargissement à 8mm du perçage d'une plaque de fibre de ciment grâce aux ailettes.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 100
s = tête 6 pans ouverture de clé : 8
Epaisseur de perçage mm : 6
Ø x long. : 6,3 x 105

Art N° 0200 863 105