RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette STHc, inox A2, ISO 4029 (DIN 916)

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette STHc, inox A2, ISO 4029 (DIN 916) Bout cuvette.

Conforme aux normes : - ISO 4029. - DIN 916.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

19 références dans la famille de produit
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 6
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 5
Long. de la vis mm : 16

Art N° 1254 10 16
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 6
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 5
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1254 10 20
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 3
s = surplats mm : 1.5
Long. de la vis mm : 6

Art N° 1254 3 6
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 1.5
d1 = Ø de la vis mm : 4
s = surplats mm : 2
Long. de la vis mm : 8

Art N° 1254 4 8
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 5
s = surplats mm : 2
Long. de la vis mm : 10

Art N° 1254 5 10
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 5
s = surplats mm : 2.5
Long. de la vis mm : 16

Art N° 1254 5 16
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 5
s = surplats mm : 2
Long. de la vis mm : 6

Art N° 1254 5 6
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 10

Art N° 1254 6 10
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 12

Art N° 1254 6 12
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 16

Art N° 1254 6 16
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1254 6 20
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 30

Art N° 1254 6 30
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 6

Art N° 1254 6 6
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 8

Art N° 1254 6 8
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 10

Art N° 1254 8 10
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 12

Art N° 1254 8 12
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 16

Art N° 1254 8 16
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1254 8 20
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 30

Art N° 1254 8 30