RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis sans tête à six pans creux et bout conique (STHc), inox A2, ISO 4027 (DIN 914)

Vis sans tête à six pans creux et bout conique (STHc), inox A2, ISO 4027 (DIN 914) Bout conique.

Conforme aux normes : - ISO 4027. - DIN 914. - NF E 27.181.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

14 références dans la famille de produit
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 4
d1 = Ø de la vis mm : 10
s = surplats mm : 5
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1256 10 20
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2.5
d1 = Ø de la vis mm : 4
s = surplats mm : 2
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1256 4 20
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2.5
d1 = Ø de la vis mm : 4
s = surplats mm : 2
Long. de la vis mm : 8

Art N° 1256 4 8
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 5
s = surplats mm : 2.5
Long. de la vis mm : 10

Art N° 1256 5 10
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 5
s = surplats mm : 2.5
Long. de la vis mm : 16

Art N° 1256 5 16
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 5
s = surplats mm : 2.5
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1256 5 20
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 10

Art N° 1256 6 10
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 12

Art N° 1256 6 12
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 16

Art N° 1256 6 16
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1256 6 20
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 6
s = surplats mm : 3
Long. de la vis mm : 8

Art N° 1256 6 8
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 10

Art N° 1256 8 10
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 16

Art N° 1256 8 16
Condit. : 25
t = profondeur 6 pans mm : 3
d1 = Ø de la vis mm : 8
s = surplats mm : 4
Long. de la vis mm : 20

Art N° 1256 8 20