RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à tête hexagonale (TH) acier brut 12.9, ISO 4014

Vis à tête hexagonale (TH) acier brut 12.9, ISO 4014 Filetage partiel

Conforme à la norme ISO 4014 (équivalent DIN 931 sauf pour les diamètres M10, M12, M14, M22).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
e = surangle mm : 26.75
Condit. : 10
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
Long. mm : 140
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0000 16 140
e = surangle mm : 26.75
Condit. : 25 / 50
d1 = Ø de la vis mm : 16
s = surplats mm : 24
k = hauteur de tête mm : 10
Long. mm : 50
b = longueur filetée mm : 38

Art N° 0000 16 50