RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à tête fraisée (TF) acier zingué 4.8, empreinte à fente, ISO 2009 (DIN 963)

Vis à tête fraisée (TF) acier zingué 4.8, empreinte à fente, ISO 2009 (DIN 963) Filetage total.

Conforme aux normes : - ISO 2009. - DIN 963.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

35 références dans la famille de produit
d2 = Ø de tête mm : 18
n = largeur de la fente mm : 2,5
k = hauteur de tête max. mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 10
Long. mm : 25

Art N° 0039 10 25
n = largeur de la fente mm : 2,5
d2 = Ø de tête mm : 18
k = hauteur de tête max. mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 10
Long. mm : 30

Art N° 0039 10 30
d2 = Ø de tête mm : 18
n = largeur de la fente mm : 2,5
k = hauteur de tête max. mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 10
Long. mm : 40

Art N° 0039 10 40
d2 = Ø de tête mm : 7,5
n = largeur de la fente mm : 1
k = hauteur de tête max. mm : 2,2
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 4
Long. mm : 10

Art N° 0039 4 10
d2 = Ø de tête mm : 7,5
n = largeur de la fente mm : 1
k = hauteur de tête max. mm : 2,2
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 0.8
d1 = Ø de la vis mm : 4
Long. mm : 12

Art N° 0039 4 12
d2 = Ø de tête mm : 7,5
n = largeur de la fente mm : 1
k = hauteur de tête max. mm : 2,2
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 0.8
d1 = Ø de la vis mm : 4
Long. mm : 20

Art N° 0039 4 20
d2 = Ø de tête mm : 7,5
n = largeur de la fente mm : 1
k = hauteur de tête max. mm : 2,2
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 0.8
d1 = Ø de la vis mm : 4
Long. mm : 25

Art N° 0039 4 25
d2 = Ø de tête mm : 7,5
n = largeur de la fente mm : 1
k = hauteur de tête max. mm : 2,2
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 0.8
d1 = Ø de la vis mm : 4
Long. mm : 30

Art N° 0039 4 30
d2 = Ø de tête mm : 7,5
n = largeur de la fente mm : 1
k = hauteur de tête max. mm : 2,2
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 0.8
d1 = Ø de la vis mm : 4
Long. mm : 40

Art N° 0039 4 40
d2 = Ø de tête mm : 7,5
n = largeur de la fente mm : 1
k = hauteur de tête max. mm : 2,2
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 0.8
d1 = Ø de la vis mm : 4
Long. mm : 8

Art N° 0039 4 8
d2 = Ø de tête mm : 9,2
n = largeur de la fente mm : 1,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 10

Art N° 0039 5 10
n = largeur de la fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 9,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 12

Art N° 0039 5 12
d2 = Ø de tête mm : 9,2
n = largeur de la fente mm : 1,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 16

Art N° 0039 5 16
d2 = Ø de tête mm : 9,2
n = largeur de la fente mm : 1,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 20

Art N° 0039 5 20
n = largeur de la fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 9,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 25

Art N° 0039 5 25
n = largeur de la fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 9,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 30

Art N° 0039 5 30
d2 = Ø de tête mm : 9,2
n = largeur de la fente mm : 1,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 250
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 40

Art N° 0039 5 40
d2 = Ø de tête mm : 9,2
n = largeur de la fente mm : 1,2
k = hauteur de tête max. mm : 2,5
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 50

Art N° 0039 5 50
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 50
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 100

Art N° 0039 6 100
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 20

Art N° 0039 6 20
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 25

Art N° 0039 6 25
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 500
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 30

Art N° 0039 6 30
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 40

Art N° 0039 6 40
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 50

Art N° 0039 6 50
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 70

Art N° 0039 6 70
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 80

Art N° 0039 6 80
d2 = Ø de tête mm : 11
n = largeur de la fente mm : 1,6
k = hauteur de tête max. mm : 3
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.2
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 90

Art N° 0039 6 90
d2 = Ø de tête mm : 14,5
n = largeur de la fente mm : 2
k = hauteur de tête max. mm : 4
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 16

Art N° 0039 8 16
d2 = Ø de tête mm : 14,5
n = largeur de la fente mm : 2
k = hauteur de tête max. mm : 4
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 20

Art N° 0039 8 20
d2 = Ø de tête mm : 14,5
n = largeur de la fente mm : 2
k = hauteur de tête max. mm : 4
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 25

Art N° 0039 8 25
n = largeur de la fente mm : 2
d2 = Ø de tête mm : 14,5
k = hauteur de tête max. mm : 4
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 30

Art N° 0039 8 30
d2 = Ø de tête mm : 14,5
n = largeur de la fente mm : 2
k = hauteur de tête max. mm : 4
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 40

Art N° 0039 8 40
d2 = Ø de tête mm : 14,5
n = largeur de la fente mm : 2
k = hauteur de tête max. mm : 4
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 50

Art N° 0039 8 50
d2 = Ø de tête mm : 14,5
n = largeur de la fente mm : 2
k = hauteur de tête max. mm : 4
Condit. : 50
t = profondeur de fente min. mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 60

Art N° 0039 8 60
n = largeur de la fente mm : 2,5
d2 = Ø de tête mm : 18
k = hauteur de tête max. mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente min. mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 10
Long. mm : 35

Art N° 0039 10 35