RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à métaux autotaraudeuses Duo taptite à tête cylindrique bombée

Vis à métaux autotaraudeuses Duo taptite à tête cylindrique bombée Tête cylindrique bombée. Empreinte Pozidrive. Acier zingué.

Pas de taraudage et pas de copeaux.
Faible couple d'appui et faible couple de serrage.
Résistance élevée à l'arrachement , aux vibrations et à la rupture.
Ne nécessite aucun système de freinage.

Conforme aux normes : - DIN 7500. - DIN 7985.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 100
d1 = diamètre nominal mm : 5
k = hauteur de tête max. mm : 3.8
b = longueur filetée min. mm : 25
d2 = diamètre de tête max. mm : 10
Empreinte cruci. POZI. N° : 2

Art N° 0209 15 10