RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à métaux autotaraudeuses Duo taptite à tête cylindrique fraisée

Vis à métaux autotaraudeuses Duo taptite à tête cylindrique fraisée Tête fraisée. Empreinte cruciforme Pozidrive. Acier zingué.

Pas de taraudage et pas de copeaux.
Faible couple d'appui et faible couple de serrage.
Résistance élevée à l'arrachement, aux vibrations et à la rupture.
Ne nécessite aucun système de freinage.

Conforme aux normes : - DIN 7500. - DIN 965.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 100
d1 = diamètre nominal mm : 3
k = hauteur de tête max. mm : 1.65
b = longueur filetée min. mm : 19
d2 = diamètre de tête max. mm : 5.6
Empreinte cruci. POZI. N° mm : 1

Art N° 0209 23 10
Condit. : 100
d1 = diamètre nominal mm : 4
k = hauteur de tête max. mm : 2.2
b = longueur filetée min. mm : 22
d2 = diamètre de tête max. mm : 7.5
Empreinte cruci. POZI. N° mm : 2

Art N° 0209 24 10