RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à ailettes en acier zingué 4.8, DIN 316

Vis à ailettes en acier zingué 4.8, DIN 316 Vissage et dévissage manuel.

Conforme à la norme DIN 316.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

16 références dans la famille de produit
Condit. : 25
h = hauteur ailettes mm : 23
e = larg. ailettes : 48
d2 mm : 17
d1 = Ø de la vis mm : 10
Long. mm : 20

Art N° 0237 10 20
Condit. : 25
h = hauteur ailettes mm : 23
d2 mm : 17
e = larg. ailettes : 48
d1 = Ø de la vis mm : 10
Long. mm : 30

Art N° 0237 10 30
Condit. : 25
e = larg. ailettes : 48
d2 mm : 17
h = hauteur ailettes mm : 23
d1 = Ø de la vis mm : 10
Long. mm : 40

Art N° 0237 10 40
Condit. : 100
e = larg. ailettes : 24
h = hauteur ailettes mm : 11
d2 mm : 8
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 10

Art N° 0237 5 10
Condit. : 100
d2 mm : 8
e = larg. ailettes : 24
h = hauteur ailettes mm : 11
d1 = Ø de la vis mm : 5
Long. mm : 20

Art N° 0237 5 20
Condit. : 50
h = hauteur ailettes mm : 15
d2 mm : 10
e = larg. ailettes : 30
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 10

Art N° 0237 6 10
Condit. : 50
e = larg. ailettes : 30
d2 mm : 10
h = hauteur ailettes mm : 15
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 16

Art N° 0237 6 16
Condit. : 50
e = larg. ailettes : 30
d2 mm : 10
h = hauteur ailettes mm : 15
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 20

Art N° 0237 6 20
Condit. : 50
e = larg. ailettes : 30
h = hauteur ailettes mm : 15
d2 mm : 10
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 30

Art N° 0237 6 30
Condit. : 50
d2 mm : 10
e = larg. ailettes : 30
h = hauteur ailettes mm : 15
d1 = Ø de la vis mm : 6
Long. mm : 40

Art N° 0237 6 40
Condit. : 50
d2 mm : 13
h = hauteur ailettes mm : 18
e = larg. ailettes : 36
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 16

Art N° 0237 8 16
Condit. : 50
h = hauteur ailettes mm : 18
d2 mm : 13
e = larg. ailettes : 36
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 20

Art N° 0237 8 20
Condit. : 50
h = hauteur ailettes mm : 18
d2 mm : 13
e = larg. ailettes : 36
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 25

Art N° 0237 8 25
Condit. : 50
h = hauteur ailettes mm : 18
d2 mm : 13
e = larg. ailettes : 36
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 30

Art N° 0237 8 30
Condit. : 50
d2 mm : 13
e = larg. ailettes : 36
h = hauteur ailettes mm : 18
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 40

Art N° 0237 8 40
Condit. : 50
h = hauteur ailettes mm : 18
e = larg. ailettes : 36
d2 mm : 13
d1 = Ø de la vis mm : 8
Long. mm : 50

Art N° 0237 8 50